Frézovací vyměnitelné břitové destičky BDMT 070308 ER-JS, pro rohové frézy, PR1835

Artiklové číslo: 227153 INOX
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky BDMT 070308 ER-JS
Typ INOX
Rohový rádius 0,8 mm
Řezný materiál PR1835
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,05 − 0,08 mm
Řezný materiál PR1835
Povlak povlakované
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 227153 INOX
EAN / GTIN 4960664026180
Číslo výrobce TLU00064
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D. Přesných 90° až ap = 4 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty