Vysoce výkonná sada závitníků, 28 ks.

Artiklové číslo: 227.SJ2A
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
Druh produktu Závitořezné sklíčidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 227.SJ2A
EAN / GTIN 3148515380778
Číslo výrobce 227.SJ2A
L-číslo L60130 3298
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: předřez, meziřez a konečný řez
  • Dodává se v plechové krabici BT.228J1

Charakteristika:

  • d [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  • Obsah: 21 kobaltových závitníků - 7 vrtáků
  • Rozměry [mm]: 172 x 105 x 57
  • Vrtáky: 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm
  • [kg]: 1.100