Standardní závitník M4 Sada, 3 ks.

Artiklové číslo: 227.4X70T3
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
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 227.4X70T3
EAN / GTIN 3148511533055
Číslo výrobce 227.4X70T3
L-číslo L60130 6211
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: HSS

Charakteristika:

  • d1 [mm]: 4
  • d2 [mm]: 3,15
  • L [mm]: 53
  • L1 [mm]: 0,70
  • Obsah: x 3
  • [g]: 25