Standardní závitník M4 Sada, 2 ks.

Artiklové číslo: 227.4X70T2
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
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 227.4X70T2
EAN / GTIN 3148511536506
Číslo výrobce 227.4X70T2
L-číslo L60130 5974
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: HSS

Charakteristika:

  • d1 [mm]: 4
  • d2 [mm]: 3,15
  • L [mm]: 53
  • L1 [mm]: 0,70
  • Obsah: x 2
  • [g]: 10