Standardní závitník M12 Sada, 2 ks.

Artiklové číslo: 227.12X175T2
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
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 227.12X175T2
EAN / GTIN 3148511540008
Číslo výrobce 227.12X175T2
L-číslo L60130 9932
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: HSS

Charakteristika:

  • d1 [mm]: 12
  • d2 [mm]: 7,10
  • L [mm]: 89
  • L1 [mm]: 1,75
  • Obsah: x 2
  • [g]: 80