Opěrný čep, tvar kolíku/s vnějším závitem, l1=30 mm / d1=M8 / d2=6 mm

Artiklové číslo: 22680.0416
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 22680.0416
EAN / GTIN 4030618220695
Číslo výrobce 22680.0416
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Lze použít jako stabilní a přesnou oporu a doraz. Tvar čepu opěrného šroubu umožňuje použití u konstrukčních prvků s omezenými opěrnými body.
Opěrná plocha indukčně kalená a broušená.

Materiál
  • Náplňová ocel, kalená, brunovaná

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku