TDKT 1505PDR, IC845, Typ: ST1400

Artiklové číslo: 226574 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
240 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav PVD
Série HELI3MILL
Typ ST1400
Rohový rádius 0,8 mm
Řezný materiál IC845
Řezný materiál TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky TDKT 1505PDR
Posuv fz 0,21 mm
Počet výměn/řezání 3
Geometrie PDR
Označení výrobce HM390 TDKT 1505PDR IC845
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 226574 ST1400
EAN / GTIN 7291075312935
Číslo výrobce 5668392

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
150
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelná břitová destička Trigon se 3 šroubovicovými řeznými hranami. Axiální a radiální pozitivní tvar ostří. Pro efektivní a přesné obrábění ramen 90°.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3 až 1 × D / ap max = 13,0 mm.
Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.