Rohová fréza 90° MFW se závitem, pro vyměnitelné břitové destičky TOMT

Artiklové číslo: 226410 25/3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Ramping; Ramping; rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 32 mm
Počet břitů Z 3
Tvar stopky se závitem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Ramping; Ramping; rohové frézování
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu ap max 6 mm
Celková délka Lcelk. 35 mm
Upínací závit M M12
⌀ D3 20 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 45 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 48 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,6 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 19,25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička TOMT060508
Šroubek pro vyměnitelné destičky 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 226410 25/3
EAN / GTIN 4960664914241
Číslo výrobce THN08498
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza s nově vyvinutou trojhrannou vyměnitelnou břitovou destičkou pro frézování rohů, drážek a pro šikmé zanořování při malých řezných silách a zvýšené stabilitě.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku