{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 32 mm | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Tvar stopky | válcová stopka | |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
| Použití frézy | Ramping; Ramping; rohové frézování | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Maximální hloubka řezu ap max | 6 mm | |
| Délka vyložení L1 | 65 mm | |
| Celková délka Lcelk. | 200 mm | |
| ⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
| ⌀ D3 | 27 mm | |
| Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 59 mm | |
| Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 62 mm | |
| Úhel šikmého zanořování αmax | 0,44 stupeň | |
| Délka šikmého zanořování L pro αmax | 26,25 mm | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | TOMT060508 | |
| Šroubek pro vyměnitelné destičky | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 226400 32/2L | |
| EAN / GTIN | 4960664914210 | |
| Číslo výrobce | THN08495 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |