Nastavitelné nožičky, s protiskluzovou úpravou/se šroubem, d1=40 mm / d2=M10 / l1=50 mm / ocel

Artiklové číslo: 22593.0320
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 22593.0320
EAN / GTIN 4030618703518
Číslo výrobce 22593.0320
L-číslo L31460 109463
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Nastavitelné nožičky lze použít jako univerzální nastavitelné nožičky.
U tohoto provedení s gumovou krytkou jsou chráněny citlivé plochy a je omezeno klouzání.
Talíř je sešroubován se závitovým kolíkem/maticí pomocí upevňovacího šroubu z nerezové oceli a navíc je přilepen.

Materiál
Závitový kolík
  • Ocel, galvanicky pozinkovaná, pasivovaná
gumová krytka
  • Guma, černá
kontramatice
  • Ocel, galvanicky pozinkovaná, pasivovaná, ISO 4032
talíř
  • Ocel, galvanicky pozinkovaná, pasivovaná

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku