Radiální vrtací a frézovací hlava, sklíčidlo 320 470E (ER32 Ø3-20), 60.65321809PFGLIM

Artiklové číslo: 225702
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 225702
EAN / GTIN 4069739440248
Číslo výrobce 60.65321809PFGLIM
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, BMT65, radiální držák, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.65321809PFGLIM
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 94
  • Max. Krouticí moment (TQX): 80 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 113 mm
  • Funkční délka (WF): 72 mm
  • Velikost stopky: BMT65
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER32
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: 2ploché