Radiální vrtací a frézovací hlava, EWS - Varia VX4, 60.40VX4KRVLHP3LIKD

Artiklové číslo: 225669
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
Katalogové číslo 225669
EAN / GTIN 4069739440156
Číslo výrobce 60.40VX4KRVLHP3LIKD
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI40, radiální držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.40VX4KRVLHP3LIKD
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 82
  • Max. Krouticí moment (TQX): 63 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 5000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 116,5 mm
  • Funkční délka (WF): 75 mm
  • Velikost stopky: VDI40
  • Velikost rozhraní: EWS Varia VX4
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: 2ploché