Frézovací vyměnitelné břitové destičky WNMU 080608 EN-GM, pro rohové frézy, P25M

Artiklové číslo: 225620 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
408 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav PVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky WNMU 080608 EN-GM
Typ ST1400
Rohový rádius 0,8 mm
Řezný materiál PR1525
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,1 − 0,3 mm
Počet výměn/řezání 6
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 225620 ST1400
EAN / GTIN 4960664648948
Číslo výrobce TLB09310
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

MEGACOAT povlakované vyměnitelné břitové destičky se 6 břity díky oboustrannému provedení. Díky velkému axiálnímu úhlu čela max. 13° se výrazně snižuje řezná síla.

Použití:

Geometrie GM je první volbou pro všeobecné obrábění.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.