3-ramenný stahovák se samostředicími stahovacími nohami, posuvné kladivo, šířka upnutí do 70 mm, hloubka upnutí 35 mm

Artiklové číslo: 225-3-G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 225-3-G
EAN / GTIN 4021176080067
Číslo výrobce 225-3-G
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Tříramenný stahovák se samostředicími stahovacími nohami a kluzným kladivem se používá k vytahování ložisek, ozubených kol a disků. Kluzné kladivo zaručuje prostorově úsporné a šetrné vytahování. Lze jej použít k demontáži jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Speciálně tvarované čelisti stahováku jsou spojeny s pružinou. Ta zajišťuje samonapínání ramen stahováku a zabraňuje jejich prokluzování během stahování. Díky rychloupínacímu uzávěru lze nohy během okamžiku připevnit k stahované součásti. Tříramenná konstrukce zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení, a tím obzvláště bezpečné uchopení vytahovaného dílu.
  • Pružina zajišťuje samonapínání stahovacích nohou
  • Zásuvné kolíky zaručují rychlou výměnu stahovacích nohou

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 86 mm
  • Celková šířka [palce]: 3 3/8
  • Celková hloubka [mm]: 86 mm
  • Celková hloubka [palec]: 3 3/8
  • Celková výška [mm]: 150 mm
  • Celková výška [palec]: 5 7/8
  • Obor: NFZ
  • Velikost závitu: další
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 38 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 2 3/4
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 2
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 70 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 35 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 1 3/8
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 3 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 1/8
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 18 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 11/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 6 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 1/4
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 14 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 5/8
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 4 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 3/16
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 0,00
  • max. Tahová síla [kN]: 60 kN
  • max. Tahová síla [t]: 6t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 6,61
  • Oboustranné stahovací háky: Ne
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Zdvih [mm]: 250 mm
  • Dráha úderu [palce]: 9 13/16
  • Hmotnost úderu [kg]: 1,7kg
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 38 mm - 70 mm
  • Délka posuvného kladiva [mm]: 370 mm
  • Rázová dráha: 14 9/16