Radiální vrtací a frézovací hlava, zasunutá, EWS - Varia VX4, 80.40VX4SQT10LX100

Artiklové číslo: 224810
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
Katalogové číslo 224810
EAN / GTIN 4069739437675
Číslo výrobce 80.40VX4SQT10LX100
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, stopka VDI40 otočená o 30°, radiální držák, externí chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 80.40VX4SQT10LX100
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 76
  • Max. Krouticí moment (TQX): 63 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 138 mm
  • Funkční délka (WF): 100 mm
  • Velikost stopky: VDI40 stopka otočená o 30°
  • Velikost rozhraní: EWS Varia VX4
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: 2ploché