Řemeslné závěsné tašky, Antracitová šedá, Velikost ONE

Artiklové číslo: 22450-012-89 ONE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 22450-012-89 ONE
EAN / GTIN 5715411013826
Číslo výrobce 22450-012-89 ONE
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Sada 2 závěsných tašek
  • Lze snadno a individuálně připevnit pomocí systému Click Pocket.
  • Obzvláště odolné proti otěru a s mnoha kapsami se uzavřeným dnem
  • Jedna z visících tašek se dvěma velkými prostornými kapsami a kapsou na zip
  • Druhá Závěsná taška se dvěma velkými prostornými kapsami, dvěma poutky a menší kapsou na nářadí.
  • Poutko pro zavěšení po sejmutí
  • Rozměry 20 x 25 cm
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Charakteristika:

  • Materiál: 100 % polyamid (CORDURA®)
  • bezpečnostní informace: Standardní
  • Cílová skupina: Unisex
  • Certifikace: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Použití produktu: Pracovní oděvy
  • Nastavení produktu: CORDURA®, dva v sadě

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku