Svorníkový čep, s houbovitou rukojetí, d1=6 mm / l1=60 mm / nerezová ocel 1.4305

Artiklové číslo: 22410.0032
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 22410.0032
EAN / GTIN 4030618701941
Číslo výrobce 22410.0032
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Pro rychlé upevnění, zajištění, nastavení, výměnu a zajištění v otvorech s vnitřním šestihranem (H11) bez dalších upínacích pouzder.
Rychlé a snadné uvolnění pro často se opakující spoje. Flexibilní použití díky zaklínění kuliček mezi čepem a otvorem.
Všechny provedení jsou odolné proti korozi. U materiálu nerezová ocel 1.4542: vysoce pevný, kalený čep, proto extrémně odolný, vysoká ochrana proti opotřebení.

Materiál
Část čepu
  • Nerezová ocel 1,4305
rukojeť
  • Hliník, černý podobný RAL 9005
tlačítko
  • Použitá ocel, nitrovaná, žlutá podobná RAL 1016
pružina
  • Nerezová ocel
Montáž
Pro použití postačují otvory H11.

Montáž:
  • Stiskněte tlačítko a podržte jej stisknuté.
  • Zasunout kulový čep
  • Uvolněte tlačítko (tlačítko se musí vrátit do výchozí polohy).
demontáž:
  • Stiskněte tlačítko a podržte jej stisknuté.
  • Vytáhnout kulový čep
  • Uvolněte tlačítko
Obsluha
Zajišťovací čepy lze použít v slepých otvorech. Pevnost v otvoru H11 závisí na materiálu protilehlé součásti.:
  • Ocel, kalená – min. 30 N
  • Ocel, měkká – min. 120 N
  • nerezová ocel, měkká – min. 120 N
  • Al, hliníková slitina – min. 250 N
Poznámky
Speciální provedení na vyžádání.
Upínací zajišťovací čep nesmí být používán jako zvedací prostředek.

Příslušenství
Možnost upevnění pro úchytné lano EH 22400.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku