Popis:
Pro rychlé upevnění, zajištění, nastavení, výměnu a zajištění v otvorech s vnitřním šestihranem (H11) bez dalších upínacích pouzder.
Rychlé a snadné uvolnění pro často se opakující spoje. Flexibilní použití díky zaklínění kuliček mezi čepem a otvorem.
Všechny provedení jsou odolné proti korozi. U materiálu nerezová ocel 1.4542: vysoce pevný, kalený čep, proto extrémně odolný, vysoká ochrana proti opotřebení.
MateriálČást čepu
rukojeť
- Hliník, černý podobný RAL 9005
tlačítko
- Použitá ocel, nitrovaná, žlutá podobná RAL 1016
pružina
MontážPro použití postačují otvory H11.
Montáž:- Stiskněte tlačítko a podržte jej stisknuté.
- Zasunout kulový čep
- Uvolněte tlačítko (tlačítko se musí vrátit do výchozí polohy).
demontáž:- Stiskněte tlačítko a podržte jej stisknuté.
- Vytáhnout kulový čep
- Uvolněte tlačítko
ObsluhaZajišťovací čepy lze použít v slepých otvorech. Pevnost v otvoru H11 závisí na materiálu protilehlé součásti.:
- Ocel, kalená – min. 30 N
- Ocel, měkká – min. 120 N
- nerezová ocel, měkká – min. 120 N
- Al, hliníková slitina – min. 250 N
PoznámkySpeciální provedení na vyžádání.
Upínací zajišťovací čep nesmí být používán jako zvedací prostředek.
PříslušenstvíMožnost upevnění pro úchytné lano EH 22400.