Držák nástrojů, průměr 32 mm, 19.FIT7032L90

Artiklové číslo: 223799
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
Katalogové číslo 223799
EAN / GTIN 4069739433431
Číslo výrobce 19.FIT7032L90
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, FIT70 Famar, válcový držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 19.FIT7032L90
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 96
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 32 mm
  • Délka konzoly (LPR): 90 mm
  • Funkční délka (WF): 14 mm
  • Velikost stopky: FIT70 Famar
  • Velikost rozhraní: Ø 32,0 (vyvrtávací tyč) mm
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení