Termovesta s CLIMASCOT®, bordeaux, Velikost XS

Artiklové číslo: 22365-318-22 XS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 22365-318-22 XS
EAN / GTIN 5715411027564
Číslo výrobce 22365-318-22 XS
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Moderní střih
  • Prodyšné provedení
  • Hydrofobní provedení
  • S lehkou izolací CLIMASCOT®
  • Stojáček
  • Zapínání na zip
  • Náprsní kapsa se zipem
  • Přední kapsy se zipem
  • Vnitřní kapsa
  • Gumička na výstřihu rukávů
  • Nastavitelná guma v dolním lemu
  • Stretchový materiál na bocích a na hrudi
  • Reflexní efekty
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Charakteristika:

  • Materiál: 100% polyester
  • bezpečnostní informace: Standardní
  • Cílová skupina: Pánské
  • Certifikace: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Použití produktu: Zimní pracovní oděvy
  • Nastavení produktu: prodyšný, vodoodpudivý, podšívka CLIMASCOT®, moderní střih

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku