Kulový upínací šroub, samosvorný, s kompenzací délky upnutí, d1=10 mm / l1 od=0 mm / l1 do=5 mm

Artiklové číslo: 22360.0030
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 22360.0030
EAN / GTIN 4030618210870
Číslo výrobce 22360.0030
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

K fixaci a současnému spojení tenkostěnných desek bez vůle. Rozpínací dráha 5 mm pro upínání plechů při svařování, pro ochranné kryty, pro uzavírání dveří atd.
Všechny provedení jsou odolné proti korozi.
Provedení s ergonomickou rukojetí.

Materiál
Část s čepem
  • Nerezová ocel 1,4305
rukojeť
  • Termoplast PA 6, šedý
pružina
  • Nerezová ocel
Obsluha
Stisknutím tlačítka se kuličky odemknou.

Příslušenství
Možnost upevnění pro úchytné lano EH 22400.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku