Axiální vrtací a frézovací hlava, EWS - Varia V5, 40.50V5KR5480#01

Artiklové číslo: 223576
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
Katalogové číslo 223576
EAN / GTIN 4069739432922
Číslo výrobce 40.50V5KR5480#01
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI50, axiální montáž, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 40.50V5KR5480#01
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 96
  • Max. Krouticí moment (TQX): 100 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 4000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 109,5 mm
  • Funkční délka (WF): 109,5 mm
  • Velikost stopky: VDI50
  • Velikost rozhraní: EWS Varia V5
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: DIN 5480