Popis:
Závitové pojistné šrouby se používají k rychlému upevnění, zajištění, nastavení, výměně, upnutí, spojení a zajištění. Rychlé a snadné uvolnění pro často se opakující spoje.
Stisknutím tlačítka se odemknou závitové segmenty a závitový zajišťovací čep lze zasunout do závitového otvoru nebo z něj vytáhnout. Není nutné časově náročné zašroubování nebo vyšroubování.
Závitový zajišťovací šroub se vyznačuje následujícími vlastnostmi a výhodami:
- odolný proti korozi
- žádné časově náročné šroubování a odšroubování
- samojistící díky pružině
- s axiálním ložiskem
Výhody axiálního ložiska:
- Výrazně zvýšená pevnost při stejné velikosti úchopu díky snížení povrchového tření.
- Šetrné zacházení s komponentem díky pevné opěrné ploše.
- Nízká sedací schopnost díky vyšší předpínací síle v šroubu nebo závitu.
- Vyžaduje menší sílu k uvolnění.
Materiál šroubu- Nerezová ocel 1.4542, vytvrzená precipitací
rukojeť
- Termoplast PA 6, černý, matný, podobný RAL 9005
tlačítko
- Hliník, eloxovaný oranžově
závitový prvek
- Nerezová ocel 1.4542, vytvrzená precipitací
axiální ložisko
pružina
MontážZávitové pojistné šrouby smí být použity pouze v závitech s vnitřním drážkováním.
Montáž:- Stiskněte tlačítko a podržte jej stisknuté.
- Zasuňte závitový zajišťovací čep.
- Uvolněte tlačítko (tlačítko se musí vrátit do výchozí polohy).
- Ručně utáhněte pojistný šroub podle potřeby.
- Musí být zajištěno, že závitové segmenty jsou zapojeny do montážního závitu.
demontáž:- Otočte pojistný šroub proti směru hodinových ručiček přibližně o čtvrt otáčky.
- Stiskněte tlačítko a podržte jej stisknuté.
- Vytáhněte závitový zajišťovací čep.
- Uvolněte tlačítko
OvládáníStisknutím tlačítka se odemknou závitové segmenty.
PoznámkySpeciální provedení na vyžádání.
Vzhledem k geometrii závitu je u menších velikostí závitu vyšší upínací síla.
PříslušenstvíMožnost upevnění pro úchytné lano EH 22355.