Uchopovací objímka, pro kulový čep, d1=16 mm / d2=M30 / pro jmenovitou délku=75 mm

Artiklové číslo: 22350.0936
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 22350.0936
EAN / GTIN 4030618210825
Číslo výrobce 22350.0936
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Uchopovací objímky představují bezpečné a rychlé řešení pro uchopení kulových čepů EH 22350 / EH 22351.
Odolné proti korozi a opotřebení.

Materiál
  • Nerezová ocel 1.4542, vytvrzená precipitací
Montáž
Jednoduchá a procesně spolehlivá montáž.
Lze namontovat do různých nosných materiálů.
Lze namontovat do slepých otvorů.
U tenkostěnných dílů se montáž provádí pomocí pojistné matice.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku