Kulový čep, samosvorný, nerezová ocel, d1=13,8 mm / l1=75 mm

Artiklové číslo: 22350.0755
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 22350.0755
EAN / GTIN 4030618263876
Číslo výrobce 22350.0755
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Rychle a snadno použitelný, robustní nosný prvek s pohyblivým třmenem a pojistkou proti nechtěnému uvolnění. Speciální nosné prvky na obrobku, např. závity pro šrouby s okem, již nejsou nutné.
Odolný proti korozi a povětrnostním vlivům, proto vhodný i pro venkovní použití. Vysoce pevný, vytvrzovaný šroub, proto extrémně odolný.

Materiál
Část šroubu
  • Nerezová ocel 1.4542, vytvrzená precipitací
tlačítko
  • Hliník, eloxovaný červený
smyčka
  • Nerezová ocel 1,4571
pružina
  • Nerezová ocel
Montáž
Pro použití postačují otvory H11.

Montáž:
  • Stiskněte tlačítko a podržte jej stisknuté.
  • Zasunout kulový čep
  • Uvolněte tlačítko (tlačítko se musí vrátit do výchozí polohy).
demontáž:
  • Stiskněte tlačítko a podržte jej stisknuté.
  • Vytáhnout kulový čep
  • Uvolněte tlačítko
Obsluha
Ke každému kulovému čepu je přiložen návod k obsluze s prohlášením o shodě ES.

Příslušenství
Jako příslušenství nabízíme vhodné přípojné objímky pro d1 = 8, 10, 12, 16 a 20.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku