Chránič kolen COMPLETE, Unisex, Černá, Velikost ONE

Artiklové číslo: 22350-208-09 ONE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 22350-208-09 ONE
EAN / GTIN 5711074971817
Číslo výrobce 22350-208-09 ONE
L-číslo L01190 9341
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Tento chránič kolene není nutné před mytím kalhoty demontovat

Charakteristika:

  • Měkká a lehká pěna pro práci s koleny
  • Ergonomický, asymetrický design, který se přizpůsobuje typ kolena
  • Chrániče kolen speciálně určené pro levé a pravé koleno
  • Před praním kalhoty není nutné demontovat
  • Rozměry 17 x 26 cm
  • Složení tkaniny: 100% polyuretan
  • Materiál gramáž / hustota tkaniny:

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 60°C.
  • Nepoužívejte železo, které
  • není vhodné pro suché čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku