Měřidlo s číselníkem, plochý koncový uzávěr, provedení ANSI/AGD, 2,5 mm, 0,01 mm

Artiklové číslo: 2231A-01
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
Katalogové číslo 2231A-01
EAN / GTIN 4946368843230
Číslo výrobce 2231A-01
L-číslo L40700 129595
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Číselníkový úchylkoměr, plochá zadní strana, ANSI
/AGD provedení metrické číselníkové měřidla AGD/ANSI s hřídelí 9,52 mm (3/8″)

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 2231S-01
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Upínací stopka: 9,52 mm / 0,375″
  • H MPE
    (zpětné rozpětí): 3
  • Rozsah měření: 2,5
  • Rozsah měření/otáčky: 1 mm
  • Merici nastavec:: Karbidový hrot, závit: 4-48UNF
  • Měřicí síla: 0,4-1,4
  • Měřicí síla: 0,4-1,4
  • Model s měřítkovým diskem: 0-50-0
  • MPE nad 1 1/2 otáčky: ±10 µm
  • MPE na jednu otáčku: ±10 µm
  • R MPE
    (opakovatelnost): ±3
  • Dělení stupnice: 0,01 mm
  • Typ: Norma ANSI/AGD
  • Palcová/metrická: Metrické

Vhodné produkty