Dělicí kotouč 230x3,0x22.23 mm rovný základní kámen C30S

Artiklové číslo: 223019
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 223019
EAN / GTIN 9003172230191
Číslo výrobce 223019
L-číslo L50150 304
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento řezný kotouč BASIC je vhodný pro řezání široké škály kamenných materiálů, včetně dlaždic, keramiky a cihel. Tyto nástroje jsou k dispozici v tloušťkách 2,5 až 3 mm a umožňují čisté řezné hrany. Řezný kotouč BASIC vám tak nabízí cenově výhodnou možnost řezání kamene.

Charakteristika:

  • Tvar: 41 ŘEZNÝ KOTOUČ ROVNÝ, TKANÝ V.
  • Velikost jádra: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Vhodnost materiálu: Rock
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace : C 30 S- BF
  • Rozměry (D x H x V): 230 x 3,0 x 22,23 mm
  • Průměr nádoby: 230 mm
  • Tloušťka: 3 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Práce se sníženou spotřebou energie díky dobré řezné schopnosti
  • Rychlá a pohodlná práce
  • Dobrá životnost a stabilita

Použití:

  • Pro zpracování různých horninových materiálů