• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Alternativa k tomuto produktu:

Frézovací vyměnitelné břitové destičky PNMU 1205 ANER-SM, pro rovinné frézy, PR1225

Artiklové číslo: 222813 INOX
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky PNMU 1205 ANER-SM
Typ INOX
Řezný materiál PR1225
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,07 − 0,27 mm
Počet výměn/řezání 10
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 222813 INOX
EAN / GTIN 4960664602650
Číslo výrobce TKB05054
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku