Sada šroubováků s posunem 90-100°

Artiklové číslo: 2222.LH-10 CN
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2222.LH-10 CN
EAN / GTIN 7610733282852
Číslo výrobce PB 2222.LH-10 CN
L-číslo L60060 2943

Popis

Popis:

  • Šroubováky s úhlem posunu 90°-100°, sada v praktickém plastovém držáku
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • pružná 90°-100° extra krátká část čepu pro bezpečnou vůli v ruce pro obzvláště těsné šrouby
  • čepová část s polokulovou hlavou, vysoké krouticí momenty s flexibilním použitím
  • Speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • Velikosti 1. 5 a 2 pouze s úhlem 90°
  • laser označený sériovým číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantudtag (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10