{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOMT100420ER-GM | |
| Typ | INOX | |
| Rohový rádius | 2 mm | |
| Řezný materiál | PR1535 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rádius pro programování u apmax | 3 mm | |
| Posuv fz na zub | 0,5 − 1,8 mm | |
| Počet výměn/řezání | 4 | |
| Velikost vyměnitelných destiček | 10 | |
| Tloušťka destičky E | 4,76 mm | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
| Katalogové číslo | 222072 10 | |
| EAN / GTIN | 4960664708208 | |
| Číslo výrobce | TLC05607 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |