Popis:
Zajišťovací čepy se používají u indexovacích otvorů a slouží k bezpečnému zajištění a přesnému polohování. Bez použití dalších nástrojů lze spolehlivě umístit nebo uvolnit součásti. Zajišťovací čepy tak umožňují rychlé a opakovatelné polohování, čímž je zajištěna vysoká spolehlivost procesu.
Zajišťovací čepy se používají všude tam, kde je třeba rychle, bezpečně a přesně polohovat nebo zajistit součásti. Typickými oblastmi použití jsou strojírenství a výroba zařízení, výroba přípravků a nástrojů, montážní a výrobní technika. Zajišťují také hladký chod dopravních a balicích zařízení.
Tyto zajišťovací čepy jsou vhodné pro upevnění na tenkostěnné díly.
Tento zajišťovací čep je provedení s malými rozměry.
MateriálPřírubová část
- Tlakově litý zinek, galvanicky pozinkovaný
zajišťovací kolík
- Nerezová ocel 1.4305, poniklovaná
knoflík
- Termoplast PA 6, černý, matný
OvládáníU provedení s aretací se tlačítko vytáhne a otočí o 90°.
PoznámkyTlačítko nelze demontovat.
Aretační kolík není zcela zasunutý.