Zajišťovací čep kompaktní, s šestihranným límcem, s T-rukojetí, d1=10 mm / l2=12 mm / nerezová ocel

Artiklové číslo: 22110.0928
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 22110.0928
EAN / GTIN 4030618265894
Číslo výrobce 22110.0928
L-číslo L31460 100424
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Zajišťovací čepy se používají u indexovacích otvorů a slouží k bezpečnému zajištění a přesnému polohování. Bez použití dalších nástrojů lze spolehlivě umístit nebo uvolnit součásti. Zajišťovací čepy tak umožňují rychlé a opakovatelné polohování, čímž je zajištěna vysoká spolehlivost procesu.
Zajišťovací čepy se používají všude tam, kde je třeba rychle, bezpečně a přesně polohovat nebo zajistit součásti. Typickými oblastmi použití jsou strojírenství a výroba zařízení, výroba přípravků a nástrojů, montážní a výrobní technika. Zajišťují také hladký průběh procesů v dopravních a balicích zařízeních.
  • Snadná manipulace, např. při práci s ochrannými rukavicemi, při vyšších odblokovacích silách.
Stejná výška u provedení s / bez aretace.

Materiál
Pouzdro
  • Nerezová ocel 1,4305
zajišťovací kolík
  • Nerezová ocel 1.4305, poniklovaná
knoflík
  • Termoplast PA 6, černý, matný
Montáž
Délka zašroubování lze upravit pomocí distančních kroužků (EH 22120.).
Díky závitovému výřezu lze zajišťovací čep zcela zašroubovat.

Poznámky
Knoflík nelze demontovat.
Pojistné matice je třeba objednat samostatně.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku