Košile, úzký střih, Bílá, Velikost 42

Artiklové číslo: 22104-742-06 42
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 22104-742-06 42
EAN / GTIN 5711074977048
Číslo výrobce 22104-742-06 42
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Podpis
  • Úzký střih
  • Záševek na zádech zajišťuje, že košile kopíruje pohyby těla a dobře sedí na zádech.
  • Dlouhovláknitá bavlna
  • Kentový límec
  • Límec s výztužnými tyčinkami
  • S knoflíkovým zapínáním
  • Nastavitelné manžety
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Charakteristika:

  • Materiál: 100% bavlna
  • bezpečnostní informace: Standardní
  • Cílová skupina: Pánské
  • Certifikace: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Použití produktu: Pracovní oděvy
  • Nastavení produktu: Signature, slim fit

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku