3ramenný stahovák s kuželovým samonapínacím systémem, až 120 mm rozpětí, hloubka upnutí 120 mm

Artiklové číslo: 221-3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 221-3
EAN / GTIN 4021176080180
Číslo výrobce 221-3
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • 3ramenné stahováky s kuželovým samonapínacím systémem se používají pro centrální stahovák ložisek, ozubených kol a disků ve všech běžných velikostech pro obchod, dílnu a průmysl. Lze jej použít k demontáži jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Ramena stahováku se po dotažení upínacího kužele automaticky vystředí. Požadovanou šířku upnutí lze nastavit ovládáním upínacího kužele. čelisti stahováku lze také pomocí kužele předepnout, aby se zabránilo jejich prokluzování. Lze použít jako vnější stahovák i jako vnitřní stahovák (v kombinaci s posuvným kladivem nebo protikusem) jednoduchým otočením stahovacích nohou a upínacího kužele. Tříramenná konstrukce zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení, a tím obzvláště bezpečné uchopení vytahovaného dílu.
  • Samostředění nohou utažením upínacího kužele.
  • Upínací kužel reguluje nastavení požadované hloubky upnutí

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 100 mm
  • Celková šířka [palce]: 3 15/16
  • Celková hloubka [mm]: 93 mm
  • Celková hloubka [palec]: 3 11/16
  • Celková výška [mm]: 250 mm
  • Celková výška [palec]: 9 13/16
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 22 mm
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 4 3/4
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 0
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 120 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 120 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 4 3/4
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 3 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 1/8
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 24 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 15/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 15 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 9/16
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 28 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 1 1/8
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 12 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 1/2
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min.) [mm]: 60 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (max.) [mm]: 150 mm
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 2 3/8
  • Rozpětí vnitřního odsávání (max.) [palec]: 5 7/8
  • max. Krouticí moment [Nm]: 130 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 95,89
  • max. Tahová síla [kN]: 65 kN
  • max. Tahová síla [t]: 6,5t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 7.17
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 0 mm - 120 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min. - max.) [mm]: 60 mm - 150 mm