Pružný přítlačný díl, hladké provedení, s objímkou a kuličkou/pouzdrem a kuličkou z termoplastu, standardní pružnost, d1=4 mm

Artiklové číslo: 22080.0604
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 22080.0604
EAN / GTIN 4030618203032
Číslo výrobce 22080.0604
L-číslo L31460 100257
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Pružné tlačné prvky lze použít k zajištění, jako přítlačné a odtahovací kolíky.

Materiál
Pouzdro
  • Termoplast POM, modrý
koule
  • Termoplast POM, bílý
pružina
  • Nerezová ocel
Montáž
Pro uchycení otvoru d1 se doporučuje tolerance H7.

Označení
Standardní pružná síla: bez označení

Poznámky
Speciální provedení na vyžádání.
Pružné tlakové prvky jsou speciálně testovány na zdvih a sílu pružiny.
Označení síly pružiny se u všech výrobních sérií od Q2/2025 ruší.

Odkazy
Výpočet odporu aretace, viz příloha – Technické údaje –
Provedení s vyššími silami pružiny viz „EH 22080“. Pružné tlakové prvky, hladké provedení, dlouhé, s objímkou a kuličkou″.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku