Radiální frézovací hlava, držák trnu Ø 16, 62.4016KRVLHP3LIKDI2

Artiklové číslo: 220391
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
Katalogové číslo 220391
EAN / GTIN 4069739422763
Číslo výrobce 62.4016KRVLHP3LIKDI2
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI40, radiální držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 62.4016KRVLHP3LIKDI2
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 82
  • Max. Krouticí moment (TQX): 40 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 2:1
  • Délka konzoly (LPR): 116,5 mm
  • Funkční délka (WF): 75 mm
  • Velikost stopky: VDI40
  • Velikost rozhraní: Frézovací trn Ø16 (podélná a příčná drážka)
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: 2ploché