Zimní bunda, Zimní bunda CLIMASCOT®, Černá, Velikost M

Artiklové číslo: 22035-657-09 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 22035-657-09 M
EAN / GTIN 5715411007382
Číslo výrobce 22035-657-09 M
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Ultimátní strečová tkanina s nízkou hmotností
  • Prodyšný, větruodolné proti otěru a vodoodpudivý
  • Švy jsou slepené
  • S lehkou izolací CLIMASCOT®
  • Zapínání na zip a vnitřní ochranná lišta proti povětrnostním vlivům
  • Kapuce je podšitá a odnímatelná.
  • Kapuce má po stranách průhledné plastové vložky.
  • Stojáček
  • Náprsní kapsa se zipem
  • Přední kapsy se zipem
  • Držák na identifikační kartu je odnímatelný
  • Ergonomicky střižené rukávy umožňují vysokou volnost pohybu.
  • Vnitřní kapsy
  • Gumička v manžetách
  • Manžety s žebrováním (skryté pod ochrannou lištou) na zápěstích
  • Otvory pro palce na zápěstí
  • Zadní část je prodloužená
  • Zip v podšívce na zadní straně pro připevnění loga/výšivky
  • Reflexní efekty
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Charakteristika:

  • Materiál: 100% polyester
  • bezpečnostní informace: Standardní
  • Cílová skupina: Pánské
  • Certifikace: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Použití produktu: Zimní pracovní oděvy
  • Nastavení produktu: ULTIMATE STRETCH, podšívka CLIMASCOT®, prodyšná, větruodolná a vodoodpudivá