Radiální vrtací a frézovací hlava, zasunutá, EWS - Varia VX3 následný článek: (MNR) 227563, 80.30VX3DGT300RLIKTFR

Artiklové číslo: 220091
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
Katalogové číslo 220091
EAN / GTIN 4069739421254
Číslo výrobce 80.30VX3DGT300RLIKTFR
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Hnané nástroje, VDI30, dvojitý radiální držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 80.30VX3DGT300RLIKTFR
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 68
  • Max. Krouticí moment (TQX): 25 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 8000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 118,5 mm
  • Funkční délka (WF): 85 mm
  • Velikost stopky: VDI30
  • Velikost rozhraní: EWS Varia VX3
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: DIN 5480