Radiální vrtací a frézovací hlava, EWS - Varia VX4 navazující článek: (MNR) 231618, 60.40VX4DE365RLIKX100

Artiklové číslo: 219099
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
Katalogové číslo 219099
EAN / GTIN 4069739417325
Číslo výrobce 60.40VX4DE365RLIKX100
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Hnané nástroje, VDI40, dvojitý radiální držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.40VX4DE365RLIKX100
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 75,8
  • Max. Krouticí moment (TQX): 50 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 138 mm
  • Funkční délka (WF): 100 mm
  • Velikost stopky: VDI40
  • Velikost rozhraní: EWS Varia VX4
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: DIN 5480