Funkční tričko, Vlněné tričko Multisafe, Černomodrá, Velikost M

Artiklové číslo: 21881-426-010 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 21881-426-010 M
EAN / GTIN 5711074917990
Číslo výrobce 21881-426-010 M
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Moderní střih
  • Antistatický a nehořlavý
  • Švy z nehořlavé nitě
  • Izolující
  • Díky vlně na vnitřní straně se cítíte v suchu a teple.
  • Pokyny pro péči jsou vytištěny – žádné rušivé štítky
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV – 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)

Charakteristika:

  • Materiál: 50 % viskóza/40 % vlna/8 % PA/2 % CF
  • bezpečnostní informace: Multisafe
  • Cílová skupina: Unisex
  • Certifikace: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV – 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)
  • Použití produktu: Zimní pracovní oděvy
  • Nastavení produktu: Moderní střih, nehořlavý, antistatický, izolační

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku