60° frézovací destička, HB7720, Stoupání: 2,5-5mm

Artiklové číslo: 217285 2,5-5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 926,00 CZK / 1 ks
  • od 3 ks
    1 605,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Směr řezu: pravé a levé

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stoupání závitu 2,5 mm
Maximální stoupání závitu 5 mm
Řezný materiál HB7720
Řezný materiál TK
Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
Vrcholový úhel 60 stupeň
Geometrie destiček Profil dílu
Použití Vnitřní a vnější
Vnější ⌀ D 26 mm
Hloubka t 3,2 mm
Pro závit ≥ M36
Typ P26
Počet břitů Z 6
Počet drážek na třísky 6
Směr řezu pravé a levé
Druh produktu Řezná vložka pro kruhové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 217285 2,5-5
EAN / GTIN 4045197445483
Číslo výrobce 217285 2,5-5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
500
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
Ocel < 1400 N/mm
P
100
Ocel < 55 HRC
H
60
Ocel < 60 HRC
H
45
Ocel < 65 HRC
H
35
Ocel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

U závitových řezných destiček s korigovaným profilem odpadá korekce programovaného průměru. Proto používejte tyto destičky jen pro uvedené závity.
S použitím cirkulární frézy č. 217252 vel. 18L a 18XL lze použít destičku s částečným profilem č. 217281 vel. 1 − 4 až do stoupání 3,0.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty