Záhlubník se zpětným chodem 180°, Maximální zahloubení ⌀ D: 15mm

Artiklové číslo: 217180 15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální zahloubení ⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ zahloubení D 15 mm
Výměna nástroje PowerCard
Počet břitů Z 1
Minimální ⌀ dmin 8,5 mm
Délka vyložení L1 55 mm
L2 42 mm
L3 35 mm
⌀ nákružku D1 25 mm
Naprogramovaný rozměr e 3,55 mm
Celková délka L 105 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
Tvar stopky Whistle Notch
Vhodná vyměnitelná břitová destička 217185 UNI
Šroubek pro vyměnitelné destičky 219947 (TX7; 0,9 Nm)
Úhel zahloubení 180
Druh produktu Záhlubníky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 217180 15
EAN / GTIN 4045197321589
Číslo výrobce 217180 15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S jedním břitem (z = 1).
Bez vnitřního chlazení.

Poznámka:

Rozměr e = naprogramovaný rozměr (informace na konci stránky).
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 0,9 s čepelí č. 674248 vel. TX7.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku