Stranový jednostranný klíč 10″, nastavitelný, chromovaný

Artiklové číslo: 2170973
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2170973
EAN / GTIN 4010886881590
Číslo výrobce 2170973
L-číslo L60160 2281
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Konstrukce podle ISO 6787
Poloha ústí 15°
Švédský model, Váleček s levým závitem
Se stupnicí nastavení
Chráněný mechanismus a přídavná úderná plocha umožňují lehké údery, aniž by byla narušena funkce klíče
Výřez rukojeti zajišťuje jistý úchop i v mastných rukou
Dvoukomponentní rukojeť (verze JC a JP) pro práci bez únavy
Chrom-vanadová ocel
Verze C = poniklovaná a chromovaná, Provedení P = broušená hlava s manganovým fosforem
Provedení PK = háček s plastovým povrchem
Provedení JP a JC = navíc s plastovou rukojetí
S otvorem pro zavěšení.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Švédský model, kolečko s levým převodem, verze C = poniklované a chromované, leštěná hlava
  • Celková šířka [mm]: 70 mm
  • Celková výška [mm]: 15 mm
  • Celková délka [palec]: 10
  • Celková délka [mm]: 252 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Poloha ústí: 15 °
  • Povrch: poniklovaná a pochromovaná, broušená hlava
  • Rozdělení stupnice: 0-30
  • Šířka upnutí [mm]: 30 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Otvor pro zavěšení: ano
  • Stupnice nastavení: ano
  • Funkce ráčny: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez