Jednorázové kladivo, bezodskokové 40 mm

Artiklové číslo: 216.40
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 216.40
EAN / GTIN 3148511489802
Číslo výrobce 216.40
L-číslo L60130 1340
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: bezvratné kladivo, plněné ocelovými kuličkami
  • středový díl a rukojeť z oceli, potažené polyuretanem
  • tvrdost úderových ploch: Shore 45 ± 5
  • ergonomická PVC rukojeť

Charakteristika:

  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 298
  • L1 [mm]: 110
  • [g]: 0,66
  • [kg]: 0,657