Frézovací vyměnitelné břitové destičky LOEU 090408 TR-M, pro GARANT Power Tang, HB7525

Artiklové číslo: 215980 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    581,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    484,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
744 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky LOEU090408 TR-M
Typ ST900
Rohový rádius 0,8 mm
Řezný materiál HB7525
Řezný materiál TK
Posuv fz 0,11 mm
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215980 ST900
EAN / GTIN 4045197937988
Číslo výrobce 215980 ST900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
280
Ocel < 750 N/mm²
P
210
Ocel < 900 N/mm
P
175
Ocel < 1100 N/mm²
P
145
Ocel < 1400 N/mm
P
100
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / ap = 4,5 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku