Rohová fréza 90° se stopkou Weldon, pro vyměnitelné břitové destičky AP..

Artiklové číslo: 215840 25/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 25 mm
Tvar stopky stopka Weldon
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC
Výměna nástroje PowerCard
Efektivní počet břitů Zeff 2
Počet vyměnitelných břitových destiček 3
Maximální hloubka řezu ap max 19 mm
Délka vyložení L1 50 mm
L2 9 mm
Celková délka Lcelk. 110 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 1003..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215840 25/2
EAN / GTIN 4045197702845
Číslo výrobce 215840 25/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Univerzální použití pro všechny materiály.
  • Rohové a drážkové frézování, vnitřní kopírování, kruhové frézování, zavrtávací kruhové frézování, obvodové frézování.

Pro vrtání a obrábění drážek.

Poznámka:

  • Po delším používání upínací šrouby vyměnitelných břitových destiček vyměňte. Používejte pouze dobře namazané (např. měděnou pastou).

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku