{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 25 mm | |
| Počet břitů Z | 4 | |
| Tvar stopky | stopka Weldon | |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
| Použití frézy | rohové frézování | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Délka vyložení L1 | 49 mm | |
| Celková délka Lcelk. | 105 mm | |
| ⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
| ⌀ D3 | 22 mm | |
| Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 47 mm | |
| Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | |
| Úhel šikmého zanořování αmax | 0,72 stupeň | |
| Délka šikmého zanořování L pro αmax | 19,85 mm | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1003.. | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 215803 25/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406396541 | |
| Číslo výrobce | 215803 25/4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |