{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Softcut® | |
| ⌀ břitu DC | 20 mm | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Tvar stopky | válcová stopka | |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
| Použití frézy | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Výměna nástroje | PowerCard | |
| Délka vyložení L1 | 30 mm | |
| Celková délka Lcelk. | 160 mm | |
| ⌀ stopky Ds h6 | 18 mm | |
| ⌀ D3 | 17 mm | |
| Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 37 mm | |
| Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 38 mm | |
| Vrtací kruhové frézování ap | 1,7 mm | |
| Úhel šikmého zanořování αmax | 1,19 stupeň | |
| Délka šikmého zanořování L pro αmax | 14,5 mm | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1335.. | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 215565 20/2L | |
| EAN / GTIN | 4045197409034 | |
| Číslo výrobce | 215565 20/2L | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |