Frézovací vyměnitelné břitové destičky AOMT110412 ER, pro frézy Softcut®, HB7730-1

Artiklové číslo: 215478 GG
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    267,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    223,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
920 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky AOMT110412 ER
Typ GG
Rohový rádius 1,2 mm
Řezný materiál HB7730-1
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,15 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215478 GG
EAN / GTIN 4069515039352
Číslo výrobce 215478 GG
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

GG(G)
K
250
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty